Motion
VFS4110-3DZ-03

SMC CORP OF AMERICA
VFS4110-3DZ-03

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 110-120 V CA, 1 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 3/8 po, filetages c.c.
N° D’ARTICLE MI09796762
N° MFRVFS4110-3DZ-03
Prix157.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4110-3DZ-03

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 110-120 V CA, 1 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 3/8 po, filetages c.c.
N° D’ARTICLE MI09796762
N° MFRVFS4110-3DZ-03
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
Prix157.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Actionnement
    2-Position simples
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 position simple
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
VFS4110-3DZ-03 SOUPAPE SGL NON ENFICHABLE
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 55 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté