Motion
VFS4300-5FZ-03N

SMC CORP OF AMERICA
VFS4300-5FZ-03N

BASE ENFICHABLE DOUBLE VANNE MNT
N° D’ARTICLE MI09797379
N° MFRVFS4300-5FZ-03N
Prix210.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4300-5FZ-03N

BASE ENFICHABLE DOUBLE VANNE MNT
N° D’ARTICLE MI09797379
N° MFRVFS4300-5FZ-03N
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
Prix210.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VFS

Aperçu

Description du fabricant
BASE ENFICHABLE DOUBLE VALVE VFS4300-5FZ-03N
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 55 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté