Motion
VFS5210-3DZ-06

SMC CORP OF AMERICA
VFS5210-3DZ-06

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2-Position, 110-120 V CA, double solénoïde, connecteur DIN, montage sur base sans branchement, 3/4 po., Rc
N° D’ARTICLE MI09797695
N° MFRVFS5210-3DZ-06
Prix230.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5210-3DZ-06

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2-Position, 110-120 V CA, double solénoïde, connecteur DIN, montage sur base sans branchement, 3/4 po., Rc
N° D’ARTICLE MI09797695
N° MFRVFS5210-3DZ-06
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
Prix230.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 po

Détails

  • Actionnement
    Double 2-Position
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 positions doubles
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle, non enfichable
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
VFS5210-3DZ-06 VANNE DBL NON CONNECTÉE
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté