Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/2 po
Détails
- ActionnementCentre fermé 3-Position
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- FonctionCentre fermé à 3 positions
- Catalogue du fabricant
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdesDouble
- Type de tuyauterieBranchement monté sur socle
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdeConduit enfichable avec terminal
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Fluide : air et gaz inerte
- Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
- Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
- Temps de réponse : 60 ms ou moins
- Température ambiante/liquide : -10 à +60°C