Motion
VFS3120R-5DZB-03T

SMC CORP OF AMERICA
VFS3120R-5DZB-03T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09799459
N° MFRVFS3120R-5DZB-03T
Prix102.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3120R-5DZB-03T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09799459
N° MFRVFS3120R-5DZB-03T
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
Prix102.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 position simple
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFS3120R-5DZB-03T 5 PORT PILOTÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon