Motion
VP342K-5DZ1-02NA-F

SMC CORP OF AMERICA
VP342K-5DZ1-02NA-F

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09801066
N° MFRVP342K-5DZ1-02NA-F
Prix78.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP342K-5DZ1-02NA-F

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09801066
N° MFRVP342K-5DZ1-02NA-F
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
Prix78.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    208 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Type haute pression (1.0 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP342K-5DZ1-02NA-F VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté