Motion
VP742KT-5DZ1-04A

SMC CORP OF AMERICA
VP742KT-5DZ1-04A

Vanne à champignon - 1/2 ports BSPT
N° D’ARTICLE MI09802671
N° MFRVP742KT-5DZ1-04A
Prix132.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP742KT-5DZ1-04A

Vanne à champignon - 1/2 ports BSPT
N° D’ARTICLE MI09802671
N° MFRVP742KT-5DZ1-04A
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
Prix132.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Poids
    520 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Avec circuit d’économie d’énergie (CC seulement)
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Type haute pression (1.0 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TAPIS VP742KT-5DZ1-04A 3 PORTS
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté