Motion
VP344-5YO1-A
Électrovanne à VP300/500/700, 3 ports, montage sur socle, unité unique
N° D’ARTICLE MI09803342
N° MFRVP344-5YO1-A
Prix71.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à VP300/500/700, 3 ports, montage sur socle, unité unique
N° D’ARTICLE MI09803342
N° MFRVP344-5YO1-A
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
Prix71.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    162 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP344-5YO1-A VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Disponible avec des tailles de port de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté