Spécifications
Dimensions
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- Actionnement2 Poste double
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauterieSans sous-plaque
- SérieVQ7
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur précâblé
- Tension d'alimentation du solénoïde12 V c.c.
- Norme de filetagesans sous-plaque
Aperçu
- Électrovanne standard ISO taille 1
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
- Boîtier : IP65 (à l’épreuve des éclaboussures et des éclaboussures)