Motion
VQC4301Y-51
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur de fiche, montage sur socle sans sous-plaque, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09806347
N° MFRVQC4301Y-51
Prix101.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur de fiche, montage sur socle sans sous-plaque, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09806347
N° MFRVQC4301Y-51
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
Prix101.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Base montée sans sous-plaque
  • Série
    VQC
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQC4301Y-51 VANNE
  • Électrovanne à 5 ports, montage sur base, sous-plaque. unité unique, enfichable
  • Temps de réponse exceptionnel (17ms 1 3ms)
  • Longue durée de vie (100 millions de cycles)
  • Choix de joints en métal ou en caoutchouc
  • Type de faible puissance disponible (0.5W)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté