Motion
VQ4250-5H1-02

SMC CORP OF AMERICA
VQ4250-5H1-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, fil conducteur 1.5m, orifice latéral, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09808154
N° MFRVQ4250-5H1-02
Prix111.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ4250-5H1-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, fil conducteur 1.5m, orifice latéral, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09808154
N° MFRVQ4250-5H1-02
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
Prix111.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VQ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 1.5m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQ4250-5H1-02 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté