Motion
VQ5200-5W1-04T

SMC CORP OF AMERICA
VQ5200-5W1-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, montage sur socle enfichable, 1/2 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09808595
N° MFRVQ5200-5W1-04T
Prix173.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ5200-5W1-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, montage sur socle enfichable, 1/2 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI09808595
N° MFRVQ5200-5W1-04T
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
Prix173.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ5200-5W1-04T VANNE AVEC SOUS-PLATE
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.10 - 1.0MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :2 position joint métallique 72.0 (4.0);2 position joint en caoutchouc 79.2 (4.4)3 position joint métallique 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);3 position joint en caoutchouc 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 20 ou moins à 62 ou moins;joint en caoutchouc 25 ou moins à 75 ou moins
  • Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C;joint en caoutchouc -5 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté