Motion
VQZ235BR-5YZ1

SMC CORP OF AMERICA
VQZ235BR-5YZ1

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN, montage sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09809504
N° MFRVQZ235BR-5YZ1
Prix53.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ235BR-5YZ1

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN, montage sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09809504
N° MFRVQZ235BR-5YZ1
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
Prix53.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Direction du débit
    2-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQZ100-300
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ235BR-5YZ1 3 PORT BASE MONTÉ
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression 1.0MPa)
  • Facteur Cv : VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté