Motion
VQC5200-51
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, montage sur socle enfichable, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09809717
N° MFRVQC5200-51
Prix109.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, montage sur socle enfichable, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09809717
N° MFRVQC5200-51
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
Prix109.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Série
    VQC
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQC5200-51 VANNE
  • Électrovanne à 5 ports, montage sur base, enfichable
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 1.0MPa [0.7MPa (faible puissance)]
  • Débit (Cv) : 3.4 Joint en métal; 4.7 Joint en caoutchouc
  • Tension nominale de la bobine : 12VDC, 24VDC
  • Boîtier : étanche à la poussière (conforme à IP67)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté