Motion
VQZ1121-5LO1-N7

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1121-5LO1-N7

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 positions, 24 V c.c., 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, corps à orifice, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09812088
N° MFRVQZ1121-5LO1-N7
Prix47.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1121-5LO1-N7

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 positions, 24 V c.c., 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, corps à orifice, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09812088
N° MFRVQZ1121-5LO1-N7
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
Prix47.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ1000 largeur de carrosserie 10mm
  • Fonction
    Standard
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À PORT DE LA SÉRIE VQZ1121-5LO1-N7 1000 5
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté