Motion
VQZ2250-3L1
Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, 2 positions double, 110 V c.a., solénoïde 2 , fiche L avec fil de plomb, montage sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09813281
N° MFRVQZ2250-3L1
Prix77.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, 2 positions double, 110 V c.a., solénoïde 2 , fiche L avec fil de plomb, montage sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09813281
N° MFRVQZ2250-3L1
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
Prix77.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000 largeur de carrosserie 15mm
  • Fonction
    Standard
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À PORT DE LA SÉRIE VQZ2250-3L1 2000 5
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté