Motion
VSS8-6-FHG-D-1Z-V1-X1

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-6-FHG-D-1Z-V1-X1

VALVE, TAILLE 1, ISO ENFICHABLE/DBL
N° D’ARTICLE MI09813456
N° MFRVSS8-6-FHG-D-1Z-V1-X1
Prix170.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-6-FHG-D-1Z-V1-X1

VALVE, TAILLE 1, ISO ENFICHABLE/DBL
N° D’ARTICLE MI09813456
N° MFRVSS8-6-FHG-D-1Z-V1-X1
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
Prix170.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VSS

Aperçu

Description du fabricant
VSS8-6-FHG-D-1Z-V1-X1 VANNE, TAILLE 1,
  • Fluide : air, gaz d’inertie
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Pression de service minimale : 0.1MPa
  • Débit : Cv 2.0
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Valeur nominale : IP67, NEMA4 Abaissement du tuyau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon