MCGILL 1622012201
Suiveurs de cames plates et à embout MCF 22A S - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 22 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, longueur de goujon de 23 mm, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir