Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- SérieVQC
Aperçu
Description du fabricant
VV5QC11-06N7FD2-D0NS COLLECTEUR VQC
- Montage sur base, collecteur enfichable pour vanne VQC1000
- Conforme à la norme IP40
- Le connecteur D-sub réduit la main-d'œuvre tout en minimisant le câblage et en économisant de l'espace
- Connecteur D-sub 25 broches conforme aux normes MIL
- Maximum de 24 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 21 tailles de port disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité