Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 6 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- Type de tuyauterieCollecteur
- SérieVQC
Aperçu
- Collecteur enfichable de type EX600 monté sur socle pour VQC4000 vannes
- Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
- Protocoles DeviceNet‚¢, PROFIBUS DP et CC-Link, EtherNet/IP‚ bus de terrain EtherCAT
- Maximum de 12 stations disponibles en standard