Motion
VX3334-03-4DLR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3334-03-4DLR1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, Unité simple), 220 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09832785
N° MFRVX3334-03-4DLR1
Prix60.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3334-03-4DLR1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, Unité simple), 220 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09832785
N° MFRVX3334-03-4DLR1
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
Prix60.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    3 mm

Détails

  • Entrée électrique
    DIN
  • Modèle
    33
  • Sans huile
    Non
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Lumière
  • Tension
    220 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3334-03-4DLR1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good