Motion
VXE2120-01N-5G1

SMC CORP OF AMERICA
VXE2120-01N-5G1

VANNE DE PORT VX2 2 avec vanne de type N.C.
N° D’ARTICLE MI09836655
N° MFRVXE2120-01N-5G1
Prix29.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VXE2120-01N-5G1

VANNE DE PORT VX2 2 avec vanne de type N.C.
N° D’ARTICLE MI09836655
N° MFRVXE2120-01N-5G1
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
Prix29.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    3 mm
  • Poids
    300 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de vanne
    N.C.

Aperçu

Description du fabricant
VXE2120-01N-5G1 2 VANNE SOL DE PORT,
  • Circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie de 1/3 pendant le fonctionnement de maintien
  • Consommation d’énergie : 1.5W (taille 1), 2.3W (taille 2), 3W (taille 3)
  • Matériau du corps : laiton (C37), acier inoxydable
  • Matériau du joint disponible : NBR, FKM, EPDM, PTFE
  • Tension nominale : 24VDC, 12VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté