Motion
VX2D0AZ1EC
VX2 2 VANNE DE PORT avec vanne de type N.O.
N° D’ARTICLE MI09838717
N° MFRVX2D0AZ1EC
Prix46.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VX2 2 VANNE DE PORT avec vanne de type N.O.
N° D’ARTICLE MI09838717
N° MFRVX2D0AZ1EC
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
Prix46.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bobine
    1
  • Poids
    220 g

Détails

  • Matériau du corps
    Résine
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de vanne
    N.O.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 2 PORTS À COMMANDE DIRECTE VX2D0AZ1EC
  • Boîtier IP65
  • Jusqu'à 10 vannes peuvent être connectées à un collecteur
  • Taille du port d’alimentation commun : 3/8 pouces
  • Consommation d’énergie : taille 1 - 4.5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w
  • Matériau du corps : résine

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good