Motion
VX3134HZ-01N-3GR1

SMC CORP OF AMERICA
VX3134HZ-01N-3GR1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, Unité simple), 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09839470
N° MFRVX3134HZ-01N-3GR1
Prix65.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3134HZ-01N-3GR1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, Unité simple), 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09839470
N° MFRVX3134HZ-01N-3GR1
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
Prix65.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    3 mm
  • Taille du port
    01 (1/8)

Détails

  • Entrée électrique
    Œillet
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Oui
  • Options
    H (Pour joints d'étanchéité à l'huile : FKM, Corps : acier inoxydable, Bobine : classe B)
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Bobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
  • Série
    VX3
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3134HZ-01N-3GR1 PORT OP 3 DIRECT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté