Motion
VX3134QZ-01N-3G1

SMC CORP OF AMERICA
VX3134QZ-01N-3G1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, Unité simple), 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09839563
N° MFRVX3134QZ-01N-3G1
Prix64.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3134QZ-01N-3G1

3 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE 4 (COM, Unité simple), 110 V CA, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI09839563
N° MFRVX3134QZ-01N-3G1
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
Prix64.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    3 mm
  • Taille du port
    01 (1/8)

Détails

  • Entrée électrique
    Œillet
  • Modèle
    31
  • Sans huile
    Oui
  • Options
    Q (Pour la vapeur -- Joints : FFKM/PTFE, Corps : acier inoxydable, Bobine : argent, classe H)
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Style
    4 (COM, unité simple)
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Tension
    110 V c.a., 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VX3134QZ-01N-3G1 PORT OP 3 DIRECT
  • Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
  • Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
  • Port : 1/8 à 3/8 pouces
  • Boîtier IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté