Motion
10-SY3440RT-5HZ-01

SMC CORP OF AMERICA
10-SY3440RT-5HZ-01

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09841314
N° MFR10-SY3440RT-5HZ-01
Prix112.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-SY3440RT-5HZ-01

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI09841314
N° MFR10-SY3440RT-5HZ-01
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
Prix112.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    600 mm
  • Taille du port
    1/8 avec sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Centre d'échappement à 3 positions
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    avec circuit d’économie d’énergie, 24, 12 V c.c. seulement
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pilote
    Pilote externe
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY3000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
10-SY3440RT-5HZ-01 VANNE, DBL SOL,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté