Motion
13-MXS6-40
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 6 mm
N° D’ARTICLE MI09842543
N° MFR13-MXS6-40
Prix436.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 6 mm
N° D’ARTICLE MI09842543
N° MFR13-MXS6-40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix436.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Filetage de port standard
    Filetage M
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
13-MXS6-40 CYL, TABLE DE GLISSIÈRE D’AIR
  • Table coulissante pneumatique avec caractéristiques de la salle blanche en option
  • Tailles d’alésage (mm) : 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Courses standard (mm) : 10 à 150
  • Grade de contamination 3
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté