Spécifications
Dimensions
- Longueur du fil de connexion3000 mm
- Taille du port1/4 po
Détails
- Actionnement2 position simple
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineAucun
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage par rotation (levier)
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- PilotePilote interne
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieSY
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur de fiche avec type de couvercle
- Norme de filetageG
- Série de vannesSY7000
- Suppresseur de tensionSans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
Aperçu
- Orifice fileté : 1/4", raccord à une touche : 8mm, 10mm, 5/16", 3/8"
- Caractéristiques du débit : Cv 0.93