Motion
AP501S 3PWG FV4 FV4 V3

SMC CORP OF AMERICA
AP501S 3PWG FV4 FV4 V3

AP500, Régulateur compact à phase unique pour ultra-haute pureté
N° D’ARTICLE MI09857774
N° MFRAP501S 3PWG FV4 FV4 V3
Prix1,717.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP501S 3PWG FV4 FV4 V3

AP500, Régulateur compact à phase unique pour ultra-haute pureté
N° D’ARTICLE MI09857774
N° MFRAP501S 3PWG FV4 FV4 V3
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
Prix1,717.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Poids
    0.45 kg

Détails

  • Débit d’air maximal
    30 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    44.7 psi
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Série/système
    AP

Aperçu

Description du fabricant
AP501S 3PWG FV4 FV4 V3 MINI RÉGULATEUR
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Capacité de débit : standard à 15 slpm; HF (en option) à 30 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Option d’administration sous pression atmosphérique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté