Motion
AR40-04E3
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/2 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Orifice de sortie 1/2 po., Filetage de sortie Rc, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI09864379
N° MFRAR40-04E3
Prix131.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/2 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Orifice de sortie 1/2 po., Filetage de sortie Rc, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI09864379
N° MFRAR40-04E3
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
Prix131.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Manocontacteur numérique
    Sortie : sortie PNP, Entrée électrique : Câblage de l'entrée inférieure
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR40-04E3 , LQA MODULAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté