Motion
ARG20-N01G1H-1NZ

SMC CORP OF AMERICA
ARG20-N01G1H-1NZ

ARG20-N01G1H-1NZ
N° D’ARTICLE MI09866066
N° MFRARG20-N01G1H-1NZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARG20-N01G1H-1NZ

ARG20-N01G1H-1NZ
N° D’ARTICLE MI09866066
N° MFRARG20-N01G1H-1NZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Avec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 0 degrés
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    3 à 29 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARG20-N01G1H-1NZ RÉGULATEUR AVEC INTÉGRATION

Les clients ont également acheté