Motion
ARM10F1-20GP-N

SMC CORP OF AMERICA
ARM10F1-20GP-N

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, filetage d’entrée de tubulure, coude, orifice de sortie de 6 mm, filetage de sortie de tubulure, coude, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09866584
N° MFRARM10F1-20GP-N
Prix137.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM10F1-20GP-N

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, filetage d’entrée de tubulure, coude, orifice de sortie de 6 mm, filetage de sortie de tubulure, coude, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09866584
N° MFRARM10F1-20GP-N
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
Prix137.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    6 mm
  • Taille du port de sortie
    6 mm

Détails

  • Accessoires
    Afficheur de pression, écrou de panneau
  • Manocontacteur numérique
    Collecteur NPN ouvert
  • Position du port d’entrée
    Bas
  • Type de port d’entrée
    Coude
  • Type de bouton
    Type de bouton avant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Position du port de sortie
    Bas
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Coude
  • Unité de pression
    Unité d'affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARM10F1-20GP-N COLLECTEUR COMPACT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté