Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée5/32 po
- Taille du port de sortie5/32 po
Détails
- AccessoiresAfficheur de pression, écrou de panneau
- Manocontacteur numériqueAucun
- Position du port d’entréeBas
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonType de bouton avant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Position du port de sortieHaut
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieDroit
- Unité de pressionUnité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
Aperçu
- Régulateur, type poignée avant
- Type de raccord IN/OUT : droit et coudé (métrique et pouce)
- Position de la tuyauterie IN/OUT : bas, haut
- Accessoires : support, manomètre, écrou de panneau, couvercle
- Options : réglage 0.35MPa , sans relâche, sans huile