Spécifications
Dimensions
- Taille du port de sortie1/4 po
- Poids60 g
Détails
- Manocontacteur numériqueAucun
- Position du port d’entréeHaut
- Type de boutonType de bouton avant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Position du port de sortieHaut
- Type de port de sortieCoude
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionUnité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
- Position de montage du bloc d'alimentationPosition de montage du côté gauche
- Type de bloc d’approvisionnementBloc d’alimentation commun avec manocontacteur