Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Taille2
- Poids1.55279 kg
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Débit d’air maximal13.24 scfm
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Nombre de Stations8
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Type de tuyauterieB1 (ENTRÉE : SORTIE Individuelle : Collecteur)
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM1000/2000
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
Aperçu
Description du fabricant
ARM2000-8B1-01G RÉGULATEUR, MFLD
- Série de collecteurs de régulateur, métrique
- Manomètre de petite taille ø15
- 4 méthodes de connexion
- Pression de service maximale : 0.8MPa
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité