Motion
ARM5AB1-707-BZ

SMC CORP OF AMERICA
ARM5AB1-707-BZ

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 4 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867973
N° MFRARM5AB1-707-BZ
Prix297.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM5AB1-707-BZ

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 4 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867973
N° MFRARM5AB1-707-BZ
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
Prix297.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    6 mm
  • Taille du port de sortie
    4 mm
  • Poids
    231 g

Détails

  • Position du port d’entrée
    Bas
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Stations  
    7 stations
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Unité de pression
    Unité d’affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM5
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARM5AB1-707-BZ COLLECTEUR COMPACT
  • Régulateur compact avec pas de montage 14mm .
  • Monter le manomètre (ø14mm).
  • Permet de sélectionner un raccord à une touche.
  • Adopter la fonction de refoulement comme standard.
  • Montage sur rail DIN.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon