Spécifications
Détails
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeAZ
Aperçu
- Pour la livraison de gaz UHP
- Type de pression d’entrée élevée : standard max. 2300 psig (15.9MPa); HR (en option) : max. : 3000 psig (20.7MPa)
- Matériau du corps : 316L SS
- Norme interne Hastelloy®
- Conception de diaphragme noué
- Option d’administration sous pression atmosphérique