Motion
VZM450-N01-34R

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-N01-34R

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 5 ports, 2 positions, commande par sélecteur rotatif
N° D’ARTICLE MI09886141
N° MFRVZM450-N01-34R
Prix52.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-N01-34R

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 5 ports, 2 positions, commande par sélecteur rotatif
N° D’ARTICLE MI09886141
N° MFRVZM450-N01-34R
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
Prix52.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    198 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Pays d’origine
    JP
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2

Aperçu

Description du fabricant
VZM450-N01-34R VANNE MÉCANIQUE
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.55
  • Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté