Motion
ZH07BSA-06-06

SMC CORP OF AMERICA
ZH07BSA-06-06

ZH, générateur d’aspiration, type de boîte
N° D’ARTICLE MI09888132
N° MFRZH07BSA-06-06
Prix30.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZH07BSA-06-06

ZH, générateur d’aspiration, type de boîte
N° D’ARTICLE MI09888132
N° MFRZH07BSA-06-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    0.70 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Pression d'aspiration maximale
    -89 kPa

Aperçu

Description du fabricant
ZH07BSA-06-06 GÉNÉRATEUR D’ASPIRATEUR
  • Quatre diamètres de buse (mm) : 0.5, 0.7, 1.0, 1.3
  • Silencieux et standard disponibles
  • Longueur globale : Réduction maximale de 11 % (6.7mm plus courte) [type de corps transféré)
  • Hauteur du port : réduction maximale de 25 % (9.1mm plus courte) [type de port de carrosserie)
  • Poids : réduction maximale de 74 % (65.1g plus léger) [type corps à orifice)
  • Volume : Réduction maximale de 39 % (réduction de 14.1 cm3) [type de boîte)
  • Montage direct, montage sur support standard, montage sur support en L, montage sur rail DIN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté