Motion
ZH10BSA-N01-N01

SMC CORP OF AMERICA
ZH10BSA-N01-N01

ZH, générateur d’aspiration, type de boîte
N° D’ARTICLE MI09888172
N° MFRZH10BSA-N01-N01
Prix31.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZH10BSA-N01-N01

ZH, générateur d’aspiration, type de boîte
N° D’ARTICLE MI09888172
N° MFRZH10BSA-N01-N01
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
Prix31.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Pression d'aspiration maximale
    -89 kPa

Aperçu

Description du fabricant
ZH10BSA-N01-N01 GÉNÉRATEUR D’ASPIRATEUR
  • Quatre diamètres de buse (mm) : 0.5, 0.7, 1.0, 1.3
  • Silencieux et standard disponibles
  • Longueur globale : Réduction maximale de 11 % (6.7mm plus courte) [type de corps transféré)
  • Hauteur du port : réduction maximale de 25 % (9.1mm plus courte) [type de port de carrosserie)
  • Poids : réduction maximale de 74 % (65.1g plus léger) [type corps à orifice)
  • Volume : Réduction maximale de 39 % (réduction de 14.1 cm3) [type de boîte)
  • Montage direct, montage sur support standard, montage sur support en L, montage sur rail DIN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté