Motion
ZP16FF
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI09890287
N° MFRZP16FF
Prix5.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI09890287
N° MFRZP16FF
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
Prix5.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    0.84 g
  • Diamètre du tampon
    16 mm
  • Poids
    0.84 g

Détails

  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc fluoro

Aperçu

Description du fabricant
ZP16FF TAMPON D’ASPIRATEUR
  • Coussin d’aspiration de la série ZPR/ZPT
  • Diamètre du tampon : ø10, ø13, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50
  • Type de tampon : joint à rotule
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté