Motion
ZP2-T15EUGN-H5

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-T15EUGN-H5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 15 mm
N° D’ARTICLE MI09890812
N° MFRZP2-T15EUGN-H5
Prix15.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-T15EUGN-H5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 15 mm
N° D’ARTICLE MI09890812
N° MFRZP2-T15EUGN-H5
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
Prix15.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    Filetage mâle M5 x 0.8
  • Poids global
    1.28 g
  • Diamètre du tampon
    15 mm
  • Poids
    1.28 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR conducteur
  • Type de tampon
    Plat, fonctionne avec adaptateur ZP2A-Z01P, ZP2A-Z02P

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE COUPE PLATE ZP2-T15EUGN-H5 AVEC
  • Tampon d’aspiration avec adaptateur
  • Direction verticale de l’entrée
  • Diamètre du tampon : 2, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 15

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté