Motion
ZP2-TB10MTS-H5

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TB10MTS-H5

ZP VACUUM PAD, ZP, ZP2, ZP3 avec 10 mm, diamètre du tampon de type grenaillage
N° D’ARTICLE MI09891028
N° MFRZP2-TB10MTS-H5
Prix13.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TB10MTS-H5

ZP VACUUM PAD, ZP, ZP2, ZP3 avec 10 mm, diamètre du tampon de type grenaillage
N° D’ARTICLE MI09891028
N° MFRZP2-TB10MTS-H5
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
Prix13.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M5 x 0.8, Filetage mâle
  • Poids global
    1.74 g
  • Diamètre du tampon
    10 mm, type de sablage
  • Poids
    1.74 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Coussin plat mince avec aspirateur à rainure et adaptateur

Aperçu

Description du fabricant
COUPE PLATE MINCE ZP2-TB10MTS-H5 AVEC
  • Coussin plat mince avec aspirateur à rainure et adaptateur
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 10, 15, 20, 25, 30
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon