Motion
ZP2-TF40HBNJF50

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TF40HBNJF50

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09891087
N° MFRZP2-TF40HBNJF50
Prix120.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TF40HBNJF50

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 40 mm
N° D’ARTICLE MI09891087
N° MFRZP2-TF40HBNJF50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix120.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    256 g
  • Diamètre du tampon
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm
  • Poids
    256 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation avec matériau de bague : acier
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets robustes (joint à rotule) avec tampon

Aperçu

Description du fabricant
ZP2-TF40HBNJF50 JOINT À BILLE ROBUSTE
  • Joint à bille, coussinet à soufflet robuste avec tampon
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Course de tampon : 25, 50, 75, 100

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté