Spécifications
Dimensions
- Poids global49.1 g
- Diamètre du tampon32 mm
- Poids49.1 g
Details
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponPlat avec rainure
Aperçu
Description du fabricant
ZP3E-T32UMN-AL14 ENTRÉE D’ASPIRATEUR VERTICAL
- Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur
- Filetage de montage mâle et femelle
- Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
- Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité