Motion
ZP3E-TF125UMN-AL12

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-TF125UMN-AL12

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 125 mm
N° D’ARTICLE MI09891520
N° MFRZP3E-TF125UMN-AL12
Prix103.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-TF125UMN-AL12

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 125 mm
N° D’ARTICLE MI09891520
N° MFRZP3E-TF125UMN-AL12
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
Prix103.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    270 g
  • Diamètre du tampon
    125 mm
  • Poids
    270 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Plat avec rainure

Aperçu

Description du fabricant
ZP3E-TF125UMN-AL12 ENTRÉE V c.a. VERTICALE
  • Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur à joint à rotule
  • Filetage de montage mâle et femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté