Motion
ZP3E-TF50BMN-B8

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-TF50BMN-B8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI09891538
N° MFRZP3E-TF50BMN-B8
Prix67.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-TF50BMN-B8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI09891538
N° MFRZP3E-TF50BMN-B8
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
Prix67.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    68.5 g
  • Diamètre du tampon
    50 mm
  • Poids
    68.5 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets avec rainure

Aperçu

Description du fabricant
ZP3E-TF50BMN-B8 ENTRÉE V c.a. VERTICALE
  • Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur à joint à rotule
  • Filetage de montage mâle et femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté