Spécifications
Dimensions
- Poids global8.3 g
- Diamètre du tampon20 mm
- Poids8.3 g
Détails
- ÉtapeÉtape 5.5
Aperçu
Description du fabricant
ZP3P-T20JT5SF-AG01 ASPIRATEUR VERTICAL
- Diamètre du coussinet de soufflet : 20, 25, 32, 40, 50
- Le caoutchouc silicone est conforme à la norme FDA21CFRSS1772600
- L'accessoire du guide réduit la déformation de la coupelle ainsi que la déformation et la déflexion des pièces
- Configurable avec montage direct ou sur plaque
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité