Motion
ZP3-T06BU-A5
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 6 mm
N° D’ARTICLE MI09891834
N° MFRZP3-T06BU-A5
Prix13.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 6 mm
N° D’ARTICLE MI09891834
N° MFRZP3-T06BU-A5
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
Prix13.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M5 x 0.8, Filetage mâle
  • Poids global
    1.7 g
  • Diamètre du tampon
    6 mm
  • Poids
    1.7 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Soufflets

Aperçu

Description du fabricant
ENTRÉE D’ASPIRATION VERTICALE ZP3-T06BU-A5 ,
  • Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur
  • Diamètre du tampon : 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Type de tampon : plat, plat avec rainure, soufflet
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté