Motion
ZPT08UFJ25-06-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT08UFJ25-06-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 8 mm
N° D’ARTICLE MI09893459
N° MFRZPT08UFJ25-06-A8
Prix32.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT08UFJ25-06-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 8 mm
N° D’ARTICLE MI09893459
N° MFRZPT08UFJ25-06-A8
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
Prix32.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    35 g
  • Diamètre du tampon
    8 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm
  • Poids
    35 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc fluoro
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPT08UFJ25-06-A8 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

You May Also Like

Les clients ont également acheté